ABRAZADERA DE PRESION Abrazaderas de una oreja con aro Altura total baja para conexiones en los lugares más estrechos
Altura total baja; rango de fijación reducido
Instalación precisa, incluso en espacios estrechos
Sistemas de conductos de combustible, tuberías de transporte neumático, airbags, agua de refrigeración/calefacción, sujeción/fijación, sistemas hidráulicos de aceite y a baja presión
El diámetro externo de la manguera montada en el conector debe ser, aproximadamente, un valor medio del rango de la abrazadera.
https://www.wurth.es/ddu-abrazadera-de-presion553911ABRAZADERA DE PRESIONABRAZADERA DE PRESION<br>Abrazaderas de una oreja con aro<br>Altura total baja para conexiones en los lugares más estrechos<br><p class="level1">Altura total baja; rango de fijación reducido</p><P>Instalación precisa, incluso en espacios estrechos</P><br><P>Sistemas de conductos de combustible, tuberías de transporte neumático, airbags, agua de refrigeración/calefacción, sujeción/fijación, sistemas hidráulicos de aceite y a baja presión</P><br><P>El diámetro externo de la manguera montada en el conector debe ser, aproximadamente, un valor medio del rango de la abrazadera.</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/54636.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/54636.jpg431915553925/Equipos de medición2024-02-16T20:32:08+0000