Estos productos no se han desarrollado ni fabricado como eslingas o equipos de carga. Por lo tanto, no están permitidos para su uso como equipos de elevación, eslingas o equipos de carga, particularmente dentro del ámbito de aplicación definido por la Directiva sobre maquinaria 2006/42/CE.
Material |
A4 |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Formulario |
Cerrado |
Diámetro nominal |
12 mm |
Tipo de rosca |
M |
Anchura de la ranura |
5.5 mm |
Diámetro exterior |
20 mm |
Nivel de brillo |
Pulido |
Se puede utilizar para el diámetro de la cuerda |
5 mm |
Otro estándar |
WN 5176-035 |
Código del sistema armonizado |
73182900900 |
Peso del producto (por artículo) |
36.000 g |
Altura |
23 mm |
Normas |
WN 5176-035 |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M12 |
Catálogo General |
5176035005 |