Grapa tipo hoz, doble oreja

Ref.: 0592902005
Ver todas las versiones

GRAPA HOZ-DOBLE-EN40

Descripción

GRAPA HOZ-DOBLE-EN40
Grapa tipo hoz, doble oreja
Para tubos vacíos

Para montaje en superficie (p. ej., de un tubo de acero), en máquinas, etc.

Distancia entre orificios

59 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Grosor de la cinta

1.5 mm
Más Información

Longitud

73 mm
Más Información

Anchura de la banda

14 mm
Más Información

Artículos adicionales

Útil coloc. p. espárrago encastre manual, n.º art. 02324; es
Más Información

Diámetro

40 mm
Más Información

Anchura del orificio alargado

6 mm
Más Información

Longitud del orificio alargado

4.7 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Se puede utilizar para diámetro exterior de la tubería

40 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

19.950 g
Más Información

Altura

40 mm
Más Información

Longitud del orificio alargado/ancho del orificio alargado

4,7 x 6 mm
Más Información
Scroll to top