Tapa de protección

Ref.: 05901941
Ver todas las versiones

DDU /ABDEKA-VORN.0194-R9010-RNWEISS

Descripción

DDU /ABDEKA-VORN.0194-R9010-RNWEISS
Tapa de protección
Para tornillo para construcción de fachadas

47

Material

PLA
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Color

Blanco
Más Información

Diámetro exterior

14 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.304 g
Más Información

Altura

4.7 mm
Más Información

Catálogo General

05901941
Scroll to top