Tapa de protección

Ref.: 0590016
Ver todas las versiones

TAPON-PLAS-(TOR-HEX)-LL24-M16

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TAPON-PLAS-(TOR-HEX)-LL24-M16
Tapa de protección
Para tornillos/tuercas de cabeza hexagonal
(Se corresponde con anchos de llave de las normas DIN/ISO)
  • Colores: negro, blanco, gris
  • Material: Polietileno (sin protección frente a la radiación UV)
  • Temperaturas de funcionamiento: -50 °C a +60 °C (brevemente 80 °C) sin tensión mecánica

Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY


47

Material

PE
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-50 °C
Más Información

Color

Negro intenso RAL 9005
Más Información

Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo

80 °C
Más Información

Adecuado para

Pernos y tuercas hexagonales
Más Información

Se puede utilizar para el tornillo

M16
Más Información

Diámetro exterior

29.2 mm
Más Información

Se puede utilizar para el ancho de llave

24 mm
Más Información

Otro estándar

WN 590
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4.679 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

60 °C
Más Información

Altura

26 mm
Más Información

Normas

WN 590
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-50 hasta 60 °C
Más Información

Catálogo General

0590016

Ficha Técnica

32406435.pdf
Scroll to top