Tapa de protección

Ref.: 0590122553
Ver todas las versiones

TAPON GRIS CLARO P/TOR.PERFORADO

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TAPON GRIS CLARO P/TOR.PERFORADO
Tapa de protección
Para tornillos con cabeza hueca

Para cubrir las cabezas de los tornillos con orificios perforados, por ejemplo, tornillos ASSY o WÜPO (d = 2,5 mm), y anclajes de fijación de marcos metálicos (d = 3 mm).

Material

PE
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Color

Gris luminoso RAL 7035
Más Información

Diámetro de la base

2.5 mm
Más Información

Diámetro exterior

12 mm
Más Información

Otro estándar

WN 590
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.152 g
Más Información

Normas

WN 590
Más Información

Catálogo General

0590122553

Ficha Técnica

32406551.pdf

Ficha Técnica

32407883.pdf
Scroll to top