Para cubrir diferentes objetos
Lámina protectora versátil con ojales para fijar la lona.
Material |
PE |
Longitud |
8 m |
Área |
48 m² |
Grosor de la lámina |
105 µm |
Longitud (plegado) |
35 cm |
Anchura |
6 m |
Color |
Verde oliva RAL 6003 |
Alargamiento de ruptura |
300 % |
Longitud del rollo |
8 m |
Anchura (en posición plegada) |
45 cm |
Alargamiento diagonal de ruptura |
300 % |
Código del sistema armonizado |
630619000000 |
Peso del producto (por artículo) |
4659.000 g |
Tipo de lámina |
90 |
Catálogo General |
0818004090 |