Abrazaderas de una oreja con aro

Ref.: 0541066
Ver todas las versiones

DDU /1OHRSCHELLE-A2-B5,5-D6,6,2-6,2)

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DDU /1OHRSCHELLE-A2-B5,5-D6,6,2-6,2)
Abrazaderas de una oreja con aro
Altura total baja para conexiones en los lugares más estrechos

Altura total baja; rango de fijación reducido

Instalación precisa, incluso en espacios estrechos


Sistemas de conductos de combustible, tuberías de transporte neumático, airbags, agua de refrigeración/calefacción, sujeción/fijación, sistemas hidráulicos de aceite y a baja presión


El diámetro externo de la manguera montada en el conector debe ser, aproximadamente, un valor medio del rango de la abrazadera.

Material

1,4307
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Anchura de la banda

5.5 mm
Más Información

Diámetro

6.6 mm
Más Información

Rango de agarre mínimo

5.2 mm
Más Información

Material del anillo insertable

1,4307
Más Información

Rango de agarre máximo

6.2 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.520 g
Más Información

Rango de agarre mínimo/máximo

5,2-6,2 mm
Más Información

Catálogo General

0541066

Ficha Técnica

32406662.pdf
Scroll to top