Abrazadera de tubo

Ref.: 0599132501
Ver todas las versiones

DCTNGCLMP-DIN30151-BAUGR-33-32

Descripción

DCTNGCLMP-DIN30151-BAUGR-33-32
Abrazadera de tubo
Parte 1: serie ligera
DIN 3015-1, interior liso, sin pretensar, polipropileno

Propiedades generales

  • Para sujetar mangueras y cables
  • Disponible para las dimensiones más habituales
  • Protege el entorno gracias a sus propiedades de reducción de ruidos y vibraciones
  • Muy buena resistencia a la intemperie, incluso en condiciones extremas

Tamaños de los tornillos que deben utilizarse



Tornillo de cabeza hexagonal, DIN 931/933 e ISO 4014/4017


Junto con cubierta DP


Tamaño STAUFF/DIN — Tamaños de los tornillos (unidades métricas)


  • 1/0 — M6 x 30

  • 1A/1 — M6 x 30

  • 2/2 — M6 x 35

  • 3/3 — M6 x 40

  • 4/4 — M6 x 45

  • 5/5 — M6 x 60

  • 6/6 — M6 x 70

  • 7/7 — M6 x 100

  • 8/8 — M6 x 125


Tornillo de hexágono interior, ISO 4762


Tamaño STAUFF/DIN — Tamaños de los tornillos (unidades métricas)


  • 1/0 — M6 x 20

  • 1A/1 — M6 x 20

  • 2/2 — M6 x 25

  • 3/3 — M6 x 30

  • 4/4 — M6 x 35

  • 5/5 — M6 x 50

  • 6/6 — M6 x 60

  • 7/7 — M6 x 90

  • 8/8 — M6 x 110

Distancia entre orificios

33 mm
Más Información

Material

PP
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Longitud

50 mm
Más Información

Diseño

Superficie interior lisa
Más Información

Anchura

30 mm
Más Información

Tamaño nominal según DIN

3
Más Información

Color

Verde
Más Información

Diámetro nominal

25 mm
Más Información

Adecuado para

Tubos
Más Información

Anchura de la separación

0.6 mm
Más Información

Tamaño nominal

3
Más Información

DIN

3015-1
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Se puede utilizar para diámetro exterior de la tubería

25 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

16.128 g
Más Información

Diámetro interno

25 mm
Más Información

Altura

35.5 mm
Más Información

Normas

DIN 3015-1
Más Información
Scroll to top