Banda de papel para lijado en seco de madera KP Perfect

Ref.: 0583580150
Ver todas las versiones

DAPAP-VE-SHT-KPC-8HO-P150-93X178

Descripción

DAPAP-VE-SHT-KPC-8HO-P150-93X178
Banda de papel para lijado en seco de madera KP Perfect
Papel para lijado en seco para el prelijado de maderas blandas y duras sin tratar, MDF, OSB (tablero de fibra orientada), así como paneles enchapados y contrachapados.

Longitud

178 mm
Más Información

Anchura

93 mm
Más Información

Formulario

Cinta
Más Información

Patrón de orificios

8 orificios
Más Información

Calidad

Calidad KPC
Más Información

Tamaño del grano

P150
Más Información

Material del medio abrasivo

Óxido de aluminio (corindón blanco)
Más Información

Técnica adhesiva

Gancho y bucle
Más Información

Material del reverso

Papel de peso C
Más Información

Código del sistema armonizado

68052000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

8.520 g
Más Información

Anchura x longitud

93 mm x 178 mm
Más Información
Scroll to top