Longitud de hoja |
26 mm |
Anchura de hoja |
18.5 mm |
Material |
SST |
Número de piezas |
2 Uds |
Grosor de la hoja |
0.4 mm |
Peso del producto (por artículo) |
1.715 g |
Catálogo General |
1971000197 |