Cubitera inox

Ref.: 6110235250
Ver todas las versiones

CUBITERA INOX TIPO ENSALADERA 35 CM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CUBITERA INOX TIPO ENSALADERA 35 CM
Cubitera inox
  • Cubitera realizada en acero Inox 18/10 AISI 304 PS.
  • Canto vuelto para su mejor sujeción y transporte.
  • Amplia base para su mejor estabilidad y así evitar el volcado.
  • Gran cáliz para la exposición de varios tipos de botellas.
  • Acabado pulido brillante.
  • Fabricado cumpliendo las normas de salud pública e higiene.
  • Respetuoso con el medio ambiente.

Como dispensador y expositor de todo tipo de botellas, licores o alimentos envasados que requieran frío.

Material

304
Más Información

Longitud

350 mm
Más Información

Anchura

350 mm
Más Información

Descripción de tipo

10 L
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Altura

250 mm
Más Información

Longitud x anchura x altura

350 x 350 x 250 mm
Más Información

Longitud x anchura

350 x 350 mm
Más Información

Catálogo General

6110235250

Ficha Técnica

32411845.pdf
Scroll to top