Sistema de organización

Ref.: F092075635
Ver todas las versiones

CUBERTERO MAGIC XP B4S

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CUBERTERO MAGIC XP B4S
Sistema de organización
Magic Sorto B4S
Para anchuras de armario desde 600 mm

El mejor orden para cajones para utensilios y piezas pequeñas

Bandejas de acero inoxidable de alta calidad

Apto para lavavajillas y alimentos

Sistema flexible con travesaño de fijación

  • Disposición variable de las bandejas
  • Independiente de la anchura

Contenido:

  • 1 bandeja 450 x 90 mm
  • 3 bandejas 270 x 90 mm
  • 3 bandejas 180 x 90 mm
  • 2 tiras distanciadoras de 180 mm
  • 1 travesaño de sujeción

Para longitud nominal de 500 y anchos de armario de 600 mm

Material

SST/PLA
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Color

Gris aluminio
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Profundidad mínima de instalación

500 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1940.000 g
Más Información

Catálogo General

F092075635

Ficha Técnica

32407158.pdf

Ficha Técnica

32407159.pdf
Scroll to top