https://www.wurth.es/cu-a-elevada-combinable-negra577701CUÑA ELEVADA COMBINABLE NEGRACUÑA ELEVADA COMBINABLE NEGRA<br>Parte superior Combi Max<br>Solución profesional para suelos elevados y cubiertas de madera.<br><ul><li>Excelentes opciones de combinación con dos tamaños de distanciador y dos piezas base</li><li>Cubre alturas de 77-138 mm con solo dos piezas cuando se utilizan traviesas de 40 mm</li><li>La superficie dentada permite una alineación precisa y sin deslizamiento</li><li>Adecuado para uso universal</li><li>Fácil de cortar, taladrar, clavar, grapar, etc.</li><li>Ajuste de altura rápido y preciso</li><li>Instalación rápida de grandes superficies de suelo para mejorar la productividad</li><li>Ajuste preciso y superrápido del grosor correcto para el soporte en un solo paso</li><li>Ahorra mucho tiempo, lo cual incrementa la productividad</li><li>No es necesario cortar las cuñas</li><li>No se descompone y es resistente a la humedad</li><li>Pruebas de presión realizadas a alturas de alineación de 50-308 mm</li><li>Vida útil verificada de hasta 75 años</li><li>Sin plastificantes</li></ul>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1756288.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/1756288.jpg2025-03-06T01:31:32+0000
👋 ¿Tienes una consulta? Estamos aquí para ayudarte.