Correa de amarre con carraca estándar con punta de gancho

Ref.: 0713923904
Ver todas las versiones

CTO. AMARRE G.ABIERTO 4T, 9M

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CTO. AMARRE G.ABIERTO 4T, 9M
Correa de amarre con carraca estándar con punta de gancho
Certificado de seguridad GS, punta de gancho
  • Carraca para puntas de presión
  • Sin estado de descarte prematuro, desgaste prematuro debido a la etiqueta interior

  • Amarre

  • Bloqueo positivo

La resistencia al desteñido de las correas de amarre en color no es del 100 %. Si se utilizan constantemente bajo la lluvia, podrían aparecer pequeñas manchas.

Material

Poliéster
Más Información

Longitud

9 m
Más Información

Anchura

50 mm
Más Información

Color

Rojo
Más Información

Alargamiento máximo de la correa de sujeción

7 %
Más Información

Carga previa

320 daN
Más Información

Fuerza de tensión permitida LC en el fleje

4000 daN
Más Información

Carga de tensión recomendada

2000 daN
Más Información

Forma de gancho

Punta de gancho
Más Información

Estándar EN

12195-2
Más Información

Fuerza manual con carraca para puntas

50 daN
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2600.000 g
Más Información

Normas

EN 12195-2
Más Información

Certificado TÜV

581360626.pdf

Catálogo General

0713923904

Ficha Técnica

32408896.pdf
Scroll to top