Carril de sujeción en suspensión de aluminio con LED

Ref.: 096380 380
Ver todas las versiones

CSLED1000 CARRIL AIRLINE CON LUZ LED 1M

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CSLED1000 CARRIL AIRLINE CON LUZ LED 1M
Carril de sujeción en suspensión de aluminio con LED
Iluminación óptima mediante 2 tiras LED integradas
  • Para montaje en techo de vehículo
  • Conexión mediante cable de 2 hilos de 2 x 0,5 mm2

Material

ALU
Más Información

Flujo luminoso

1740 lm
Más Información

Clase de protección IP

IP 67
Más Información

Longitud

1000 mm
Más Información

Nivel de potencia

22.6 W
Más Información

Anchura

50 mm
Más Información

Color

Aluminio plata
Más Información

Temperatura de color

6500 K
Más Información

Tensión nominal

12 V
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.575 kg
Más Información

Altura

10 mm
Más Información

Catálogo General

096380380

Ficha Técnica

32411639.pdf
Scroll to top