Material |
BRS |
Superficie |
VCR |
Marca de aprobación |
P-IX 718/IIA |
Diseño |
No impreso |
Rosca de conexión |
1/2 pulgadas |
Código del sistema armonizado |
84818079900 |
Racor atornillado para manguera |
3/4 pulgada |
Peso del producto (por artículo) |
274.500 g |
Racor de compresión |
3/8 pulgadas x 10 mm |
Diámetro de la roseta |
60 mm |
Catálogo General |
0888902123 |