Herramienta de soporte inferior 20 muescas

Ref.: 5228230120
Ver todas las versiones

VASO PARA EJE DE PEDALIER DE 20 MUESCAS

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

VASO PARA EJE DE PEDALIER DE 20 MUESCAS
Herramienta de soporte inferior 20 muescas
  • Para instalar y quitar soportes de pedalier con 20 splines, por ejemplo, Shimano Octalink e ISIS
  • Se puede utilizar junto con una herramienta de trinquete de 1/2 pulgadas, llave de torsión, zócalo o llave de 24 mm
  • Fabricado en acero termotratado para garantizar el nivel de estabilidad y durabilidad requerido para el uso diario

Material

Acero endurecido
Más Información

Accionamiento

1/2 pulgadas
Más Información

Tipo de accionamiento

Cuadrado interno
Más Información

Accionamiento tipo 2

Hexágono exterior
Más Información

Accionamiento 2

24 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

124.000 g
Más Información

Catálogo General

5228230120

Ficha Técnica

647515472.pdf
Scroll to top