Herramienta de soporte inferior 16 muescas

Ref.: 5228230116
Ver todas las versiones

VASO PARA EJE DE PEDALIER DE 16 MUESCAS

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

VASO PARA EJE DE PEDALIER DE 16 MUESCAS
Herramienta de soporte inferior 16 muescas

Para instalar y quitar soportes inferiores con rodamientos externos

Compatibilidad

  • Anillos de soporte inferior con 16 muescas y un diámetro exterior nominal de 44 mm, por ejemplo, Shimano Hollowtech II, Truvativ, FSA MegaExo, Campagnolo Ultra-Torque, SRAM/Truvativ GXP, etc.
  • Cerraduras de freno de disco Shimano con 16 muescas

Se puede utilizar junto con una herramienta de trinquete de 1/2 pulgadas, llave de torsión, zócalo o llave de 32 mm

Fabricado en acero termotratado para garantizar el nivel de estabilidad y durabilidad requerido para el uso diario

Material

Acero endurecido
Más Información

Superficie

PHR
Más Información

Accionamiento

1/2 pulgadas
Más Información

Tipo de accionamiento

Cuadrado interno
Más Información

Accionamiento tipo 2

Hexágono exterior
Más Información

Accionamiento 2

32 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

142.000 g
Más Información

Catálogo General

5228230116

Ficha Técnica

647515472.pdf
Scroll to top