Herramienta de soporte inferior 12 muescas

Ref.: 5228230112
Ver todas las versiones

VASO PARA EJE DE PEDALIER DE 12 MUESCAS

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

VASO PARA EJE DE PEDALIER DE 12 MUESCAS
Herramienta de soporte inferior 12 muescas

Para instalar y quitar soportes inferiores con rodamientos externos

Compatibilidad

Anillos de soporte inferior con 12 muescas y un diámetro exterior nominal de 46 mm, por ejemplo, SRAM DUB, Race Face RCA, Rotor BSA30, Zipp Vuma, Hawk Racing BB3086 etc.

Se puede utilizar en combinación con una herramienta de trinquete de 1/2 pulgadas o llave de torque

Material

ALU/ZN
Más Información

Superficie

AN
Más Información

Longitud

27 mm
Más Información

Accionamiento

1/2 pulgadas
Más Información

Diámetro

51 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Cuadrado interno
Más Información

Peso del producto (por artículo)

58.000 g
Más Información

Catálogo General

5228230112

Ficha Técnica

647515472.pdf
Scroll to top