Terminal de cables de crimpado en forma de anillo

Ref.: 0967615016
Ver todas las versiones

-QUETKBLSH-46234-CU-J2N-M16-150Q

Descripción

-QUETKBLSH-46234-CU-J2N-M16-150Q
Terminal de cables de crimpado en forma de anillo
DIN 46234 y similares

Para conductores de cobre de varios hilos, cables finos y cables muy finos, conforme a la norma DIN en 60228 Clases 2, 5 y 6


Se puede almacenar en el sistema ORSY


El usuario debe comprobar el cable insertado (por medio de una prueba de tracción, si es necesario).

Material

E-CU
Más Información

Orificio de la brida

M16
Más Información

Distancia entre el extremo del manguito y el centro del orif

50 mm
Más Información

Superficie

J2N
Más Información

Diámetro del alambre

19.0 mm
Más Información

Anchura

30 mm
Más Información

Diámetro del orificio

17.0 mm
Más Información

Tamaño nominal

16 - 150
Más Información

DIN

46234
Más Información

Sección transversal del hilo

150 mm²
Más Información

Código del sistema armonizado

85369010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

75.550 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

125 °C
Más Información

Longitud del manguito

24 mm
Más Información

Normas

DIN 46234
Más Información
Scroll to top