Para conductores de cobre de varios hilos, cables finos y cables muy finos, conforme a la norma DIN en 60228 Clases 2, 5 y 6
Se puede almacenar en el sistema ORSY
El usuario debe comprobar el cable insertado (por medio de una prueba de tracción, si es necesario).
Sección transversal mínima del alambre |
1.5 mm² |
Material |
E-CU |
Orificio de la brida |
M5 |
Distancia entre el extremo del manguito y el centro del orif |
13.8 mm |
Superficie |
J2N |
Diámetro del alambre |
2.3 mm |
Anchura |
10 mm |
Diámetro del orificio |
5.3 mm |
Tamaño nominal |
5 - 2,5 |
DIN |
46234 |
Sección transversal máxima del alambre |
2.5 mm² |
Código del sistema armonizado |
85369010000 |
Peso del producto (por artículo) |
0.905 g |
Resistencia a temperatura máxima |
125 °C |
Longitud del manguito |
4.8 mm |
Normas |
DIN 46234 |
Sección transversal mínima/máxima del alambre |
1,5-2,5 mm² |
Catálogo General |
09676025 |