Terminal de crimpado de cables de horquilla

Ref.: 0967600012
Ver todas las versiones

CRMPCBLSH-FORK-DIN46234/C-M4,0/2,5QMM

Descripción

CRMPCBLSH-FORK-DIN46234/C-M4,0/2,5QMM
Terminal de crimpado de cables de horquilla
DIN46234 y similares

Sección transversal mínima del alambre

1.5 mm²
Más Información

Material

Cobre electrolítico
Más Información

Orificio de la brida

M4
Más Información

Distancia entre el extremo del manguito y el centro del orif

11.8 mm
Más Información

Superficie

J2N
Más Información

Anchura

8 mm
Más Información

DIN

46234
Más Información

Sección transversal máxima del alambre

2.5 mm²
Más Información

Código del sistema armonizado

85369010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.686 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

125 °C
Más Información

Longitud del manguito

5 mm
Más Información

Normas

DIN 46234
Más Información

Sección transversal mínima/máxima del alambre

1,5-2,5 mm²
Más Información
Scroll to top