Características
Ventajas
Beneficios
Distancia entre orificios |
32 mm |
Material |
ALU |
Superficie |
LAC |
Longitud del pasador |
22 mm |
Longitud del mango |
128 mm |
Diámetro de la empuñadura |
28 mm |
Color |
Blanco |
Nivel de brillo |
Satinado |
Estándar EN |
13126-3:2011 |
Peso del producto (por artículo) |
400.000 g |
Dirección DIN |
DIN R/L |
Normas |
EN 13126-3:2011 |
Catálogo General |
0689762200 |
Ficha Técnica |
32407661.pdf |