Cremona y kits de cierre

Ref.: 0689762202
Ver todas las versiones

CREMONA ALUMINIO 2P PLATA

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CREMONA ALUMINIO 2P PLATA
Cremona y kits de cierre
Sistema de cierre europeo

Características

  • Material aluminio y acero inox.
  • Lacado blanco o negro.
  • Empuñadura 128 mm.
  • Ensayo según norma EN 13126-4.

Ventajas

  • Junto los kits de cierre y la pletina falleba se completa el sistema de cierre de las practicables como perfil europeo.
  • La base permite la fijación hasta 6 tornillos.
  • Diseño ergonómico.
  • Pletina poliamida protectora del mecanismo.
  • Ensayo según norma EN13126-4 sometido a más de 25000 ciclos.

Beneficios

  • Fácil instalación.
  • Se adapta a perfilaría europea

Distancia entre orificios

32 mm
Más Información

Material

ALU
Más Información

Superficie

LAC
Más Información

Longitud del pasador

22 mm
Más Información

Longitud del mango

128 mm
Más Información

Diámetro de la empuñadura

28 mm
Más Información

Color

Plata
Más Información

Nivel de brillo

Satinado
Más Información

Estándar EN

13126-3:2011
Más Información

Peso del producto (por artículo)

400.000 g
Más Información

Dirección DIN

DIN R/L
Más Información

Normas

EN 13126-3:2011
Más Información

Catálogo General

0689762202

Ficha Técnica

32407661.pdf
Scroll to top