Estantería rectangular

Ref.: 0687930020
Ver todas las versiones

CREMALLERA DE ATORNILLAR ZN 12X30 L1M

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CREMALLERA DE ATORNILLAR ZN 12X30 L1M
Estantería rectangular
  • Con orificios separadores
  • Para motores de puertas corredizas y compuertas

Para automatización de puertas

Distancia entre orificios

45 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Longitud

1 m
Más Información

Anchura

30 mm
Más Información

Grosor

12 mm
Más Información

Anchura del orificio alargado

15 mm
Más Información

Longitud del orificio alargado

10 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.470 kg
Más Información

Catálogo General

0687930020

Ficha Técnica

32407654.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top