Canal de tendido de cables Mini-Snap

Ref.: 09736067
Ver todas las versiones

-LFK-TRANSPARENT-6X7MM

Descripción

-LFK-TRANSPARENT-6X7MM
Canal de tendido de cables Mini-Snap
Con cinta adhesiva de doble cara y sin tapa
  • Para una instalación de cables individuales sin obstrucciones (por ejemplo, tendidos de cables, postes eléctricos, cables de teléfono)

  • Tendido superficial de cables con pequeñas secciones transversales

  • Montaje de sistemas de alarma, instalación de componentes en instalaciones existentes, montaje de antenas, etc.

Para uso a largo plazo, recomendamos el uso de clavos o tornillos

Resistencia ultravioleta

Más Información

Material

PVC
Más Información

Inflamabilidad

Pirorresistente, autoextinguible
Más Información

Longitud

50 m
Más Información

Anchura

6.15 mm
Más Información

Color

Transparente
Más Información

Longitud del conducto

2 m
Más Información

Código del sistema armonizado

39259020000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

15.800 g
Más Información

Altura

7.2 mm
Más Información

Altura x anchura

7,2 x 6,15 mm
Más Información

Catálogo General

09736067
Scroll to top