Canal de tendido de cables Mini

Ref.: 0973615301
Ver todas las versiones

-ID-R7035-LIGHTGREY-15X30MM

Descripción

-ID-R7035-LIGHTGREY-15X30MM
Canal de tendido de cables Mini
Con una hilera de orificios en la base y tapa
Con una hilera de orificios en la base y tapa
  • Para una instalación de cables sin obstrucciones (p. ej., tendidos de cables, postes eléctricos, cables de teléfono y cables NYM)

  • Tendido superficial de cables con pequeñas secciones transversales

  • Montaje de sistemas de alarma, instalación de componentes en instalaciones existentes, montaje de antenas, etc.

Resistencia ultravioleta

Más Información

Material

PVC
Más Información

Inflamabilidad

Pirorresistente, autoextinguible
Más Información

Longitud

72 m
Más Información

Anchura

30 mm
Más Información

Color

Gris luminoso RAL 7035
Más Información

Longitud del conducto

2 m
Más Información

Código del sistema armonizado

39259020000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

186.639 g
Más Información

Altura

16 mm
Más Información

Altura x anchura

16 x 30 mm
Más Información
Scroll to top