Conducto para cables flexible

Ref.: 097342020
Ver todas las versiones

CPT-FLEX-20X20MM

Descripción

CPT-FLEX-20X20MM
Conducto para cables flexible
La forma rectangular proporciona aproximadamente un 30 % más de capacidad en comparación con los modelos redondos
  • Características de instalación excepcionales para la integración de componentes móviles (por ejemplo, puertas, etc.)
  • Cinta adhesiva de doble cara en la base del canal
  • Inserción sencilla del cable sin herramientas adicionales
  • Una hilera de orificios en la base (orificios longitudinales de 4,5 x 8 mm)

Tendido de cables en armarios de control

Material

ABS
Más Información

Inflamabilidad

Autoextinguible según UL94 V2
Más Información

Longitud

18 m
Más Información

Anchura

20 mm
Más Información

Color

Gris luminoso RAL 7035
Más Información

Artículos adicionales

Manguera en espiral, n.º de artículo 077100 …; brida, n.º de
Más Información

Longitud del conducto

0.5 m
Más Información

Anchura del orificio alargado

4.5 mm
Más Información

Longitud del orificio alargado

8 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

24.583 g
Más Información

Condiciones de inflamabilidad

comprobado en conformidad con UL94
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

80 °C
Más Información

Altura

20 mm
Más Información

Inflamabilidad/condiciones

Autoextinguible según UL94 V2 / comprobado en conformidad co
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top