Herraje para puerta corredera

Ref.: 0684700470
Ver todas las versiones

CORREDERA-ALUTOP-STAR-CON-FRENO

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CORREDERA-ALUTOP-STAR-CON-FRENO
Herraje para puerta corredera
ALUTOPSTAR 60
  • Carriles en fundición de acero con cojinetes y ruedas en resina Delrin
  • Ajuste de altura
  • Opción de amortiguación tanto en los movimientos de apertura como de cierre
  • Frenos de nailon
  • Riel de perfil inferior de nailon con orificios ranurados y ruedas guía para art. 0684700460 - 0684700461 0684700470- - 0684700471
  • Para puertas de cristal con un espesor de 8-14 mm para art. 0684700462 - 0684700472
  • Riel de perfil inferior de metal presofundido para art. 0684700462 - 0684700472

Se puede utilizar para el grosor de puerta mínimo

40 mm
Más Información

Material

Fundición de zinc
Más Información

Tecnología de rodamientos

Rodamiento de bolas de acero
Más Información

Se puede utilizar para la anchura mínima de puerta

600 mm
Más Información

Amortiguación

Más Información

Capacidad de carga

60 kg
Más Información

Peso del producto (por artículo)

786.000 g
Más Información

Catálogo General

0684700470

Ficha Técnica

59954684.pdf

Ficha Técnica

59954763.pdf

Ficha Técnica

59954768.pdf

Ficha Técnica

59954778.pdf
Scroll to top