Número de orificios en la portadora principal nH |
10 Uds |
Profundidad |
34 mm |
Material |
ST |
Superficie |
Z275 |
Diseño |
Tipo - Derecho e izquierdo |
Diámetro del orificio de la portadora principal nH 1 |
5 mm |
Anchura |
34 mm |
Designación del material |
DX51D |
Aprobación |
ETA-09/0219 |
Peso |
114 g |
Grosor |
2 mm |
Diámetro del orificio de la subportadora nJ 1 |
5 mm |
Número de orificios en la subportadora nJ |
10 Uds |
Código del sistema armonizado |
73182900900 |
Peso del producto (por artículo) |
97.150 g |
Altura |
170 mm |
Estándar del material |
DIN EN 10327:2004 |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0681170000 |
Ficha Técnica |
32407610.pdf |