Corona hueca de diamante U90

Ref.: 066663582
Ver todas las versiones

CORONA-DIA-U90-D82MM-WL70MM

Descripción

CORONA-DIA-U90-D82MM-WL70MM
Corona hueca de diamante U90
Broca de salida de vaso de alta calidad extremadamente versátil con una velocidad de perforación muy rápida y una larga vida útil, incluida rosca de conexión M16

Expulsión óptima del polvo de perforación y extracción sencilla de la corona

Gracias a los cuerpos de la corona de perforación especiales con ranuras de expulsión de gran anchura

Perforación muy rápida, eficiente y sin vibraciones

Segmentos superiores de dientes cortos soldados con láser en una disposición especial de bloques

Muy versátil

Puede perforar casi todos los materiales de piedra relevantes en los que un electricista podría necesitar taladrar

Profundidad de perforación mínima

70 mm
Más Información

Altura del segmento

9 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Número de segmentos

12 Uds
Más Información

Velocidad de perforación (sistema de puntos)

3 de 4 puntos
Más Información

Versatilidad (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Diámetro

82 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82075060000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

519.000 g
Más Información

Resolución de problemas (sistema de puntos)

3 de 4 puntos
Más Información

Vida útil (sistema de puntos)

3 puntos de 4
Más Información
Scroll to top