Corona para corte húmedo de diamante de gran velocidad y vida útil, 1 1/4 pulg.

Ref.: 5456065071

CORONA-DE-DIAM-ZEB-1 1/4IN-L400-D71MM

Descripción

- Corona rápida y de larga duración

- Coronas de diamante para sistema de agua con velocidad extremadamente alta, incluso con varilla corrugada y de larga duración para

cualquier trabajo en construcción

- Hasta tres veces más rápida que sus competidoras gracias a sistema de sinterización de segmentos (CLEANTEC)

- Diamantes de arista de corte agresivo integrados de forma homogénea en los segmentos, lo cual evita su rotura

- Segmentos más altos que permite una vida útil que dobla a la de otros productos competidores

- Una única corona para casi todos los materiales

- La Corona Zebra rápida y de larga duración és idónea para casi todos los materiales, por lo que no hay que hacer cambios según el trabajo

- Los segmentos son aproximadamente un 10% más estrechos que otros competidores, lo cual evita pérdidas por fricción y permite extraerla más fácilmente

- Conexión de segmentos: El proceso de inducción por alta frecuencia (HFI)

minimiza la posibilidad de rotura de segmentos, incluso de aplicaciones de gran dificultad

Altura del segmento

11 mm
Más Información

Grosor del segmento

3.0 mm
Más Información

Conexión del segmento

HFI
Más Información

Longitud de trabajo

400 mm
Más Información

Número de segmentos

6 Uds
Más Información

Longitud

477 mm
Más Información

Velocidad de perforación en blindaje (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Versatilidad (sistema de puntos)

3 de 4 puntos
Más Información

Rosca de conexión

IT 1 1/4 pulgada
Más Información

Diámetro

71 mm
Más Información

Velocidad de perforación en hormigón (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Código del sistema armonizado

82075010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1612.000 g
Más Información

Vida útil (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Diámetro x longitud de trabajo

71 x 400 mm
Más Información