Elemento de unión en Y Flex

Ref.: 0899032145
Ver todas las versiones

CORDON-FLEXIBLE-Y-FLEX-1,8M

Descripción

CORDON-FLEXIBLE-Y-FLEX-1,8M
Elemento de unión en Y Flex
El elemento den en Y elástico con amortiguador de caída integrado permite una sujeción continua incluso con puntos de anclaje alternos
  • El elemento de unión en Y de dos hilos con bandas elásticas garantiza un manejo óptimo y una seguridad continua para cambiar de accesorio
  • Peso máximo aprobado del usuario: 140 kg
  • Equipado con un mosquetón de aluminio con triple cierre y dos mosquetones de tubo de acero con un ancho de apertura de 57 mm para una fácil y rápida fijación
  • Amortiguador de caída integrado para absorber la energía de caída de hasta 6 kN
  • Sometido a prueba de borde

Para tareas de construcción en andamiajes, montaje industrial, construcción de barandillas, torres

Capacidad de carga máx.

140 kg
Más Información

Longitud

1.8 m
Más Información

Periodo de uso

10 años
Más Información

Categoría

III
Más Información

Vida útil desde la producción

12 años
Más Información

Estándar EN

354355
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.778 kg
Más Información

Normas

EN 354, EN 355
Más Información

Catálogo General

0899032145

Declaración de conformidad EN

Y1202302080200005489042263d94e8d
Scroll to top