Coquilla solar FLEXEN®

Ref.: 0873220028
Ver todas las versiones

COQUILLA SOLAR FLEXEN 20X28MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

COQUILLA SOLAR FLEXEN 20X28MM
Coquilla solar FLEXEN®
Buenas propiedades de deslizamiento, excelente flexibilidad

Resistente a temperaturas de hasta +220 °C (a corto plazo hasta +230 °C)

Resistente a la radiación UV

Producto continuo

Menos uniones, menos residuos


Para aislamiento de:


  • Paneles solares

  • Tuberías de agua caliente

  • Tubos de vapor

  • Conductos de gas caliente

  • Conductos de ramales de distribución de calefacción

Sin polibromodifenil éteres (< 0,1 %)

Más Información

Conductividad térmica λ

0.040 W/(m*K)
Más Información

Sin bifenilos polibromados (< 0,1 %)

Más Información

Resistencia ultravioleta

Más Información

Material

Vellón de poliéster
Más Información

Diámetro del tubo

28 mm
Más Información

Sin tris-(2-carboximetil)fosfina borano (< 0,1 %)

Más Información

Se puede utilizar para el tubo de acero, anchura nominal DN

DN.. 20..
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-60 °C
Más Información

Se puede utilizar para tubo de cobre (diámetro exterior)

28 mm
Más Información

Se puede utilizar para tubos de cobre (anchura nominal DN)

DN.. 25..
Más Información

Se puede utilizar para el tubo de acero (diámetro exterior)

26,9 mm
Más Información

SVHC según REACH < 0,1 %

Más Información

Riesgo de corrosión

Cumple con los requisitos
Más Información

Color

Negro
Más Información

Se puede utilizar para tubos de acero (imperial)

3/4 pulgada
Más Información

Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo

230 °C
Más Información

Longitud del rollo

5 m
Más Información

Condiciones de riesgo de corrosión

de acuerdo con DIN 1988-200
Más Información

Sin estaño (< 0,1 %)

Más Información

Grosor del material aislante

20 mm
Más Información

Material de la capa exterior

Polietileno
Más Información

Condiciones de clase de materiales de construcción

de acuerdo con DIN 4102, según el permiso de construcción Z-
Más Información

Sin hexabromociclododecano (< 0,1 %)

Más Información

Clase de materiales de construcción

B1 - De baja inflamabilidad
Más Información

Sin parafinas cloradas (< 0,1 %)

Más Información

Sin agentes de soplado halogenados (< 0,1 %)

Más Información

Sin plomo (< 0,1 %)

Más Información

Sin compuestos de boro (< 0,1 %)

Más Información

Sin halógenos (< 0,1 %)

Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

145.000 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

220 °C
Más Información

Condiciones de conductividad térmica λ

a una temperatura media de 40 °C, según la norma DIN 52613,
Más Información

Resistencia contra

Radiación UV (buena)
Más Información

Grosor de aislante x diámetro del tubo

20 x 28 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-60 hasta 220 °C
Más Información

Riesgo de corrosión/condiciones

Cumple con los requisitos / de acuerdo con DIN 1988-200
Más Información

Clase de materiales de construcción/condiciones

B1 - De baja inflamabilidad / de acuerdo con DIN 4102, según
Más Información

Catálogo General

0873220028

Ficha Técnica

32408612.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top