Se puede almacenar en el sistema ORSY
Material |
PA 6 GF30 |
Rosca de conexión (rosca para conducto de instalación) |
PG 29 |
Condiciones de temperatura máxima |
100 °C |
Color |
Gris luminoso RAL 7035 |
Sin halógenos |
Sí |
Condiciones de temperatura mínima |
-20 °C |
Ancho de llave |
46 mm |
Sin silicona |
Sí |
Longitud de rosca |
7 mm |
Código del sistema armonizado |
39269097900 |
Peso del producto (por artículo) |
6.745 g |
Condiciones de temperatura mínima/máxima |
-20 hasta 100 °C |
Catálogo General |
096785029 |