Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY
Material |
BRS |
Superficie |
E2J |
Longitud de rosca (rosca métrica) |
4 mm |
Condiciones de temperatura máxima |
200 °C |
Condiciones de temperatura mínima |
-60 °C |
Ancho de llave |
36 mm |
Rosca de conexión |
M32 x 1,5 |
Estándar EN |
60423 |
Código del sistema armonizado |
74199990990 |
Peso del producto (por artículo) |
10.990 g |
Normas |
EN 60423 |
Condiciones de temperatura mínima/máxima |
-60 hasta 200 °C |
Catálogo General |
096777032 |
Ficha Técnica |
32408166.pdf |