Contratuerca, poliamida

Ref.: 096771263
Ver todas las versiones

-MU-6KT-POLYAM-SCHW-SW75-M63X1,5

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

-MU-6KT-POLYAM-SCHW-SW75-M63X1,5
Contratuerca, poliamida
Métrico conforme a la norma EN 60423
  • Para una fijación firme de prensestopas y accesorios
  • Fabricado en Alemania

Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY

Material

PA 6 GF30
Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

8 mm
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

100 °C
Más Información

Color

Negro intenso RAL 9005
Más Información

Sin halógenos

Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Ancho de llave

75 mm
Más Información

Rosca de conexión

M63 x 1,5
Más Información

Sin silicona

Más Información

Estándar EN

60423
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

15.610 g
Más Información

Normas

EN 60423
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-40 hasta 100 °C
Más Información

Catálogo General

096771263

Ficha Técnica

32408169.pdf
Scroll to top