Para llantas de acero en vehículos franceses, así como para llantas de acero en vehículos industriales ligeros en los que el material de la llanta es muy grueso, como Ford Transit anterior a 2013 y VW Crafter
Material |
ZN |
Longitud |
70.6 mm |
Anchura |
9 mm |
Peso de compensación |
40 g |
Código del sistema armonizado |
870870990850 |
Peso del producto (por artículo) |
38.880 g |
Altura |
12.2 mm |
Catálogo General |
083016440 |