CONMUTADOR ESTANCO IP55 10A-250V

Ref.: 0978810010
Ver todas las versiones

CONMUTADOR ESTANCO IP55 10A-250V

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CONMUTADOR ESTANCO IP55 10A-250V

Profundidad

70 mm
Más Información

Corriente nominal

10 A
Más Información

Material

PLA
Más Información

Clase de protección IP

IP 55
Más Información

Anchura

65 mm
Más Información

Color

Gris
Más Información

Tensión nominal

250 V/CA
Más Información

Peso del producto (por artículo)

130.000 g
Más Información

Altura

82 mm
Más Información

Catálogo General

0978810010

Ficha Técnica

32408176.pdf
Scroll to top