Junta tórica

Ref.: 0764000294
Ver todas las versiones

DDU JUNTA TORICA HNBR-4,7X1,42MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DDU JUNTA TORICA HNBR-4,7X1,42MM
Junta tórica
Para sistemas de aire acondicionado de vehículos

Material

HNBR
Más Información

Dureza Shore A

70
Más Información

Código del sistema armonizado

40169300900
Más Información

Espesor de material

1.42 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.100 g
Más Información

Diámetro interno

4.70 mm
Más Información

Diámetro interno x grosor del material

4,70 x 1,42 mm
Más Información

Catálogo General

0764000294

Ficha Técnica

32406770.pdf

Ficha Técnica

32406772.pdf

Ficha Técnica

32406773.pdf
Scroll to top