Correa tensora con trinquete, gancho doble, carraca de palanca larga

Ref.: 0713925105
Ver todas las versiones

CJTO.AMARRE G.CERRADO EXT.5T 9M P30

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CJTO.AMARRE G.CERRADO EXT.5T 9M P30
Correa tensora con trinquete, gancho doble, carraca de palanca larga
  • Cintas de amarre de poliéster
  • Etiqueta cosida en la cinta

La correa no es totalmente resistente al color Rango de aplicación entre -40 °C y +100 °C.

Material

Poliéster
Más Información

Longitud

10 m
Más Información

Anchura

50 mm
Más Información

Color

Rojo
Más Información

Carga previa

500 daN
Más Información

Fuerza de tensión permitida LC en el fleje

5000 daN
Más Información

Carga de tensión recomendada

2500 daN
Más Información

Forma de gancho

Gancho de punta doble
Más Información

Estándar EN

12195-2
Más Información

Fuerza manual con carraca para puntas

50 daN
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3300.000 g
Más Información

Normas

EN 12195-2
Más Información

Certificado TÜV

581360626.pdf

Catálogo General

0713925105

Ficha Técnica

32408896.pdf
Scroll to top