Surtido de brocas helicoidales

Ref.: 0624000025
Ver todas las versiones

CONJUNTO BROCAS DIN338-1.0-13.0MM 0.5

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CONJUNTO BROCAS DIN338-1.0-13.0MM 0.5
Surtido de brocas helicoidales
HSS DIN 338 tipo RN 130° 25 piezas
Broca de acero de precisión para un amplio abanico de usos generales en acero de hasta 1000 N/mm² de resistencia y fundición de hierro. Disponible en estuche de sistema ORSY®.

Una fuerza de penetración un 20 % inferior a la de las brocas convencionales, además de un avance más rápido y un modo de trabajar más suave

Rebaje cruzado optimizado de punta de broca

Punteado preciso sin centrado, incluso en superficies curvadas

Punta dividida optimizada

Ideal para perforar orificios con coronas perforadoras

Rectificado de puntos muy preciso para perforaciones precisas

Excelentes propiedades adhesivas de los líquidos refrigerantes y menor tendencia a la acumulación de depósitos de material

Superficie vaporizada

Adecuado para el sistema ORSY®; estuche de sistema compacto y práctico con detalles útiles, como junta optimizada para apilamiento y apertura sencilla


El vástago de broca de 13,0 mm de diámetro se reduce a 12,7 mm de diámetro.

Profundidad máxima de perforación (D)

5xD
Más Información

Se puede utilizar para la máquina de taladrar vertical (sist

3 de 4 puntos
Más Información

Se puede utilizar para el centro de fresado-taladrado (siste

1 de 4 puntos
Más Información

Superficie

Vaporizado
Más Información

Material de corte

HSS
Más Información

Velocidad de perforación (sistema de puntos)

3 de 4 puntos
Más Información

Calidad

ZEBRA-Premium
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

25 Uds
Más Información

Versatilidad (sistema de puntos)

2 de 4 puntos
Más Información

Calidad del orificio (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Autocentrado

Más Información

Comportamiento de taladro (sistema de puntos)

3 de 4 puntos
Más Información

Se puede utilizar para el tipo de máquina

Atornilladores con bateríaMáquina de taladrar de pedestalTaladro
Más Información

Material a procesar

AceroFundición de hierro
Más Información

DIN

338
Más Información

Subgrupo de materiales

Aceros de templado no aleadosAceros estructurales generalesAleaciones de magnesioCobre, de baja aleaciónFundición de hierroFundición de hierro maleableHierro dúctilLatón, viruta cortaLatón, viruta largaPlásticos, termoestablesPlásticos, termoplásticos
Más Información

Código del sistema armonizado

82075060000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1168.000 g
Más Información

Se puede utilizar para el taladro (sistema de puntos)

3 puntos de 4
Más Información

Estilo del vástago

Cilíndrico
Más Información

Se puede utilizar para taladros atornilladores a batería (si

3 de 4 puntos
Más Información

Vida útil (sistema de puntos)

3 puntos de 4
Más Información

Profundidad de perforación/estándar

DIN 338 / 5xD
Más Información

Catálogo General

0624000025

Ficha Técnica

32405215.pdf
Scroll to top