Conexión rápida simple roscada BRK, recta

Ref.: 0885331477
Ver todas las versiones

-CONEXION RPID SIMPLE 14X18-M22X1

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

-CONEXION RPID SIMPLE 14X18-M22X1
Conexión rápida simple roscada BRK, recta

Sistema de conexión roscada de latón para sistemas de frenado neumático de vehículos comerciales.

  • Enchufable
  • No puede soltarse

Para tubos de plástico conforme a las normas:


  • ISO 7628

  • DIN 74324

  • DIN 73378

  • SAE J844

  • NFR 12-632

Material

BRS
Más Información

Superficie

BRS
Más Información

Ancho de llave

28 mm
Más Información

Rosca de conexión

M22 x 1,5
Más Información

Diámetro exterior del tubo

18 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39173200990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

102.000 g
Más Información

Grosor de la pared del tubo

2 mm
Más Información

Diámetro exterior del tubo x grosor de la pared del tubo

18 x 2 mm
Más Información

Catálogo General

0885331477

Ficha Técnica

32406757.pdf
Scroll to top