ABC conector eléctrico/de rosca, recto

Ref.: 0885600003
Ver todas las versiones

-PLGSCRINCON-ABC-D6MM-M14X1,5

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

-PLGSCRINCON-ABC-D6MM-M14X1,5
ABC conector eléctrico/de rosca, recto
"New Line"

Sistema de racor roscado modular para sistemas de frenado neumático de vehículos comerciales

  • Insertable
  • Desmontable

Para tubos de plástico conforme a las normas:


  • ISO 7628

  • DIN 74324

  • DIN 73378

  • SAE J844

Material

BRS
Más Información

Superficie

A3C
Más Información

Longitud

16 mm
Más Información

Ancho de llave

20 mm
Más Información

Rosca de conexión

M14 x 1,5
Más Información

Diámetro exterior del tubo

6 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

29.000 g
Más Información

Grosor de la pared del tubo

1.0 mm
Más Información

Diámetro exterior del tubo x grosor de la pared del tubo

6 x 1,0 mm
Más Información

Catálogo General

0885600003

Ficha Técnica

32406704.pdf

Ficha Técnica

32406751.pdf
Scroll to top