Conexión roscada con junta de caucho
Ofrece protección contra las salpicaduras de agua y la suciedad
Una conexión roscada apta para cables de entre 9,0 mm y 11,5 mm de diámetro
Con sistema de conexión mediante bayoneta
El marcado de los contactos cumple con la norma ISO 11446
Contactos roscados resistentes a cargas de tracción elevadas
Temperatura de funcionamiento: De -40 °C a +85 °C
Corriente nominal: máx. 25 A (con cable de 2,5 mm²)
Se monta en remolque
Material |
PLA |
Diámetro máximo del cable |
11.5 mm |
Corriente máxima |
25 A |
Condiciones de temperatura máxima |
85 °C |
Diámetro mínimo del cable |
9 mm |
Diseño del contacto |
Contacto de tornillo |
Condiciones de temperatura mínima |
-40 °C |
Material de los contactos |
Aleación de cobre y zinc |
Sección transversal del hilo |
2.5 mm² |
Código del sistema armonizado |
85369010000 |
Peso del producto (por artículo) |
131.000 g |
ISO |
11446 |
Normas |
ISO 11446 |
Diámetro mínimo/máximo del cable |
9-11,5 mm |
Condiciones de temperatura mínima/máxima |
-40 hasta 85 °C |
Catálogo General |
05553130 |