Compra rápida

Compra rápida

Cerrar
Ref.: 0885620567005 5

CONEXION M22X1,5 MM NORMAL

CONEXION M22X1,5 MM NORMAL

Descripción

CONEXION M22X1,5 MM NORMAL

EAN

4053479696713
Más Información

Unidades de envasado

5
Más Información

UNSPSC 9.0501

25171702
Más Información

Material

Latón
Más Información

Descripción de tipo

Regular
Más Información

Ancho de llave

Tamaño de la llave 28 mm
Más Información

Superficie

Zinc, espesor de capa 8, amarillo perlado a marrón dorado, iridiscente
Más Información

Longitud

18 mm
Más Información

Rosca de conexión 2

MT M22 x 1.5
Más Información

Rosca de conexión

Diámetro nominal de 22 mm x 1,5 mm
Más Información