EAN | 4053479696706 |
Unidades de envasado | 5 |
UNSPSC 9.0501 | 25171702 |
Material | Latón |
Descripción de tipo | Regular |
Ancho de llave | Tamaño de la llave 28 mm |
Superficie | Zinc, espesor de capa 8, amarillo perlado a marrón dorado, iridiscente |
Longitud | 18 mm |
Rosca de conexión 2 | MT M22 x 1.5 |
Rosca de conexión | Diámetro nominal de 16 x 1,5 mm |
Ficha técnica | 32406745.pdf |