Adaptador

Ref.: 0886000573
Ver todas las versiones

CONEXION H-M LATON RP1XG1

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CONEXION H-M LATON RP1XG1
Adaptador

Se puede almacenar en ORSY

Material

Latón, apto para agua potable
Más Información

Longitud

38 mm
Más Información

Ancho de llave

41 mm
Más Información

Rosca de conexión

IT Rp 1 pulgada × ET G 1 pulgada
Más Información

Anchura nominal DN

DN 20
Más Información

Superficie de contacto mínima de la junta

5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

74153300000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

203.900 g
Más Información

Catálogo General

0886000573

Ficha Técnica

32408583.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top