Pieza de conexión ABC, extendida

Ref.: 0885620584
Ver todas las versiones

CONEXION EXTEND. M16X1,5 MM NORMAL

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CONEXION EXTEND. M16X1,5 MM NORMAL
Pieza de conexión ABC, extendida

Sistema de conexión roscada modular para sistemas de frenado neumático de vehículos comerciales

  • Enchufable
  • Extraíble

Material

BRS
Más Información

Superficie

A3C
Más Información

Longitud

35 mm
Más Información

Ancho de llave

22 mm
Más Información

Rosca de conexión

M16 x 1,5
Más Información

Descripción de tipo

Regular
Más Información

Peso del producto (por artículo)

79.000 g
Más Información

Catálogo General

0885620584

Ficha Técnica

32406746.pdf
Scroll to top